Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - 3NH4230 Sikringsunderdel 3-POL 250A 660V - 3NH4230

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3NH4230 Sikringsunderdel 3-POL 250A 660V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - NH1

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm - 250 A

  • Rytterutførelse - nei

  • Svivelmekanisme - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869020730

Elnummer

1662528

Leverandørens varenummer

3NH4230

Typebeskrivelse

1662528

DIN-størrelse:

NH1

Antall poler:

3

Merkestrøm:

250 A

Rytterutførelse:

nei

Svivelmekanisme:

nei

Med ekstra kontakt:

nei

Halogenfri:

Ja

Sikringsunderdel, 660V 3-pol, 250A, størrelse 1