Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - 3NH7520 NH-UNDERDEL 1250A-4A - 3NH7520

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3NH7520 NH-UNDERDEL 1250A-4A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - NH4a

  • Antall poler - 1

  • Merkestrøm - 1250 A

  • Rytterutførelse - nei

  • Svivelmekanisme - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869104416

Elnummer

1662567

Leverandørens varenummer

3NH7520

Typebeskrivelse

1662567

DIN-størrelse:

NH4a

Antall poler:

1

Merkestrøm:

1250 A

Rytterutførelse:

nei

Svivelmekanisme:

Ja

Med ekstra kontakt:

nei

Halogenfri:

Ja

Sikringsunderdel, 690V 1-pol, 1250A, størrelse 4A