Siemens - 3NW7, sikringsbase, 10 x 38 mm, 3-pol, In: 32 A, Un AC: 690 V - 3NW7033-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 690 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 10 x 38 mm
Antall poler - 3
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869422305
Elnummer
1632106
Leverandørens varenummer
3NW7033-1
Typebeskrivelse
1632106
Nominell spenning:
690 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
10 x 38 mm
Antall poler:
3
Medkoblende nulleder:
nei
Låsbar:
Ja
Optisk feilmelder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Innbyggingsdybde:
58 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


