Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - 3RH1921-1CD01 KONTANTBLOKK F/S0-S3 1Ø U - 3RH1921-1CD01

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RH1921-1CD01 KONTANTBLOKK F/S0-S3 1Ø U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209367999

Elnummer

4163535

Leverandørens varenummer

3RH1921-1CD01

Typebeskrivelse

4163535

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUX. SWITCH BLOCK, 1 NC, DEL. DIN EN50005, SCREW CONNECTION, FOR MOTOR CONTACTORS, 1-POLE