Siemens - 3RH1921-1FA04 KONTAKTBLOKK FO-3 4Ø - 3RH1921-1FA04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 4
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209281400
Elnummer
4162871
Leverandørens varenummer
3RH1921-1FA04
Typebeskrivelse
4162871
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
4
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


