Siemens - 3RH1921-1FA31 KONTAKTBLOKK FO-3 3S+1Ø - 3RH1921-1FA31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 3
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209281424
Elnummer
4162869
Leverandørens varenummer
3RH1921-1FA31
Typebeskrivelse
4162869
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Monteringsmetode:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Uten


