Utgått

Siemens - 3RH1921-1FA40 KONTAKTBLOKK FO-3 4S - 3RH1921-1FA40

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RH1921-1FA40 KONTAKTBLOKK FO-3 4S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209281394

Elnummer

4162868

Leverandørens varenummer

3RH1921-1FA40

Typebeskrivelse

4162868

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

MOUNTING BLOCK DIN EN 50005, 4-POLE, 4NO