Siemens - 3RT1926-1BB00 OVERSP.BEGR.VARIST F0 DC - 3RT1926-1BB00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Med LED-visning - nei
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 24...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209293984
Elnummer
4162882
Leverandørens varenummer
3RT1926-1BB00
Typebeskrivelse
4162882
Funksjon:
Varistor
Med LED-visning:
nei
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
24...70 V
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


