Siemens - 3RT1926-1BC00 OVERSP.BEGR.VARIST FO DC - 3RT1926-1BC00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 48...127 V
Driftspenning ved DC - 70...150 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 48...127 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209293991
Elnummer
4162883
Leverandørens varenummer
3RT1926-1BC00
Typebeskrivelse
4162883
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
48...127 V
Driftspenning ved DC:
70...150 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
48...127 V
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


