Siemens - 3RT1926-1BD00 OVERSP.BEGR.VARIST FO DC - 3RT1926-1BD00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Med LED-visning - nei
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 127...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209294004
Elnummer
4162884
Leverandørens varenummer
3RT1926-1BD00
Typebeskrivelse
4162884
Funksjon:
Varistor
Med LED-visning:
nei
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved DC:
150...250 V
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


