Siemens - 3RT1926-2CG31 TIDSBL. INN 5-100S - 3RT1926-2CG31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Med forsinket innkobling
Innstillingstid - 5...100 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sirius
EAN/GTIN
4011209334144
Elnummer
4162897
Leverandørens varenummer
3RT1926-2CG31
Typebeskrivelse
4162897
Brytefunksjon:
Med forsinket innkobling
Innstillingstid:
5...100 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
SOLID-STATE TWO-WIRE TIME RELAY SETTING RANGE 5 S...100 S, AC/DC 24...66 V, ON-DELAY, WITH VARISTOR FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S3


