Siemens - 3RT1926-2CH31 TIDSBL.INN 5-100S - 3RT1926-2CH31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Med forsinket innkobling
Innstillingstid - 5...100 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209337596
Elnummer
4162900
Leverandørens varenummer
3RT1926-2CH31
Typebeskrivelse
4162900
Brytefunksjon:
Med forsinket innkobling
Innstillingstid:
5...100 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
SOLID-STATE TWO-WIRE TIME RELAY SETTING RANGE 5 S...100 S, AC/DC 90...240 V, ON-DELAY, WITH VARISTOR, FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S3


