Siemens - 3RT1926-2DG31 TIDSBL. UT 5-100S - 3RT1926-2DG31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 5...100 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...66 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209305823
Elnummer
4162903
Leverandørens varenummer
3RT1926-2DG31
Typebeskrivelse
4162903
Type strømtilkobling:
Andre
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
5...100 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...66 V
Nominell matespenning ved DC:
24...66 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
Ja
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...66 V
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
Ja
Bredde:
45 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
50 mm


