Utgått

Siemens - 3RV1901-1D HJELPEKONTAKT 1V - 3RV1901-1D

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RV1901-1D HJELPEKONTAKT 1V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209275737

Elnummer

4330038

Leverandørens varenummer

3RV1901-1D

Typebeskrivelse

4330038

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUXIL. SWITCH, TRANSVERSE, 1 C, FOR CIRCUIT-BREAKERS, SIZES00