Utgått

Siemens - 3RV1901-1E HJELPEKONTAKT 1S+1Ø,FRONT - 3RV1901-1E

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RV1901-1E HJELPEKONTAKT 1S+1Ø,FRONT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0,5 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209305977

Elnummer

4330090

Leverandørens varenummer

3RV1901-1E

Typebeskrivelse

4330090

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0,5 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUXIL. SWITCH, TRANSVERSE 1NO + 1NC, F. CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00,S0,S2,S3