Siemens - 3RV1921-1M MELDEKONTAKT - 3RV1921-1M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209306011
Elnummer
4330113
Leverandørens varenummer
3RV1921-1M
Typebeskrivelse
4330113
Funksjon:
Andre
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
SIGNALLING SWITCH FOR SIZE S0...S3


