Siemens - 3RV1933-1GA00 KAPSLING /NØDST. IP55, S2 - 3RV1933-1GA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 150 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209517837
Elnummer
4330164
Leverandørens varenummer
3RV1933-1GA00
Typebeskrivelse
4330164
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
150 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Høyde:
250 mm
Dybde:
181 mm
MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR WALL MOUNTING WITH EMERGENCY STOP ROTARY OPERATING MECHANISM 82MM


