Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - 3RV1935-1A SAMLESKINNE 3F, F/2STK S2 - 3RV1935-1A

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RV1935-1A SAMLESKINNE 3F, F/2STK S2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 108 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - nei

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209306134

Elnummer

4330172

Leverandørens varenummer

3RV1935-1A

Typebeskrivelse

4330172

Merkestrøm In:

108 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

3-PHASE BUSBAR, F. 2 CIRCUIT-BREAKERS, SIZE S2 MODULAR SPACING: 50 MM