Siemens - 3RW30 mykstarter 3.6A 200-480V 110-230V fjærklemmer - 3RW3013-2BB14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 3,6 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 0,75 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 1,5 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209722927
Elnummer
4162379
Leverandørens varenummer
3RW3013-2BB14
Typebeskrivelse
4162379
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
3,6 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
0,75 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
1,5 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Nominell matespenning ved DC:
110...230 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
nei


