Siemens - 3RW30 mykstarter, S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 GR, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, skru kun rampetid opp - 3RW3028-1BB14

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW30 mykstarter,  S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 GR, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, skru kun rampetid opp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 38 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 11 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 18,5 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209719477

Elnummer

4164125

Leverandørens varenummer

3RW3028-1BB14

Typebeskrivelse

4164125

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

38 A

Nominell driftsspenning Ue:

200...480 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

11 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

18,5 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...230 V

Nominell matespenning ved DC:

110...230 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...230 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

SIRIUS mykstarter størrelse S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 grader, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, skruklemmer, kun rampetid opp