Siemens - 3RW30 mykstarter38A 200-480VAC 24V fjærklemmer AC/DC - 3RW3028-2BB04

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW30 mykstarter38A 200-480VAC 24V fjærklemmer AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 38 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 11 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 18,5 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209719538

Elnummer

4161188

Leverandørens varenummer

3RW3028-2BB04

Typebeskrivelse

4161188

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

38 A

Nominell driftsspenning Ue:

200...480 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

11 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

18,5 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

SIRIUS Mykstarter, størrelse S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 grader, 200-480V AC, 24V AC/DC, fjærklemmer