Siemens - 3RW40 mykstarter 106A 200-480V 110-230V - 3RW4047-1BB14

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW40 mykstarter 106A 200-480V 110-230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 106 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 30 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 55 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209693302

Elnummer

4162024

Leverandørens varenummer

3RW4047-1BB14

Typebeskrivelse

4162024

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

106 A

Nominell driftsspenning Ue:

200...480 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

30 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

55 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...230 V

Nominell matespenning ved DC:

110...230 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

-99999 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

-99999 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...230 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

SIRIUS Mykstarter, S0, 106A, 18.5KW/400V, 40 grader, AC 200-480V, AC/DC 110-230V, skruklemmer