Utgått

Siemens - 3RW40 mykstarter 280A, 400-600V - 3RW4074-6BB45

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW40 mykstarter 280A, 400-600V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 280 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 400...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - -99999 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 160 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209612068

Elnummer

4162609

Leverandørens varenummer

3RW4074-6BB45

Typebeskrivelse

4162609

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

280 A

Nominell driftsspenning Ue:

400...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

-99999 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

160 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

SIRIUS Mykstarter, S12, 280 A, 200 KW/500 V, 40 grader, 400-600 V AC, 230 V AC, skruklemmer