Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - 3RW40 mykstarter 80A 200-480V 24V - 3RW4046-1BB04

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW40 mykstarter 80A 200-480V 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 80 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 22 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 45 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209693258

Elnummer

4162023

Leverandørens varenummer

3RW4046-1BB04

Typebeskrivelse

4162023

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

80 A

Nominell driftsspenning Ue:

200...480 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

22 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

45 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...230 V

Nominell matespenning ved DC:

110...230 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

-99999 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

-99999 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...230 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

SIRIUS Mykstarter, S0, 80A, 18.5KW/400V, 40 grader, AC 200-480V, AC/DC 24V, skruklemmer

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien