Utgått

Siemens - 3RW44 mykstarter 313A, 400-690V - 3RW4445-6BC46

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW44 mykstarter 313A, 400-690V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 313 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 400...690 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - -99999 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 160 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209625952

Elnummer

4164143

Leverandørens varenummer

3RW4445-6BC46

Typebeskrivelse

4164143

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

313 A

Nominell driftsspenning Ue:

400...690 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

-99999 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

160 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

-99999 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

315 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 690 V, 40 DEG., STANDARD: 313A, 315KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY UP TO 600V, 400-690 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS