Siemens - 3RW44 mykstarter 400V, 134A, 75kW - 3RW4435-6BC44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 134 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...460 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 37 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 75 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sirius
EAN/GTIN
4011209625686
Elnummer
4162311
Leverandørens varenummer
3RW4435-6BC44
Typebeskrivelse
4162311
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
134 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...460 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
37 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
75 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
75 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
132 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
Ja
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
Ja


