Utgått

Siemens - 3RW44 mykstarter 500V, 29A, 18,5kW - 3RW4422-1BC45

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW44 mykstarter 500V, 29A, 18,5kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 29 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 400...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - -99999 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 15 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209625273

Elnummer

4162314

Leverandørens varenummer

3RW4422-1BC45

Typebeskrivelse

4162314

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

29 A

Nominell driftsspenning Ue:

400...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

-99999 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

15 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

22 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 500 V, 40 DEG., STANDARD: 29A, 18,5KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 50A, 30KW, 400-600 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS