Utgått

Siemens - 3RW44 mykstarter 500V, 47A, 30kW - 3RW4424-1BC45

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW44 mykstarter 500V, 47A, 30kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 47 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 400...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - -99999 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 22 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209625396

Elnummer

4162316

Leverandørens varenummer

3RW4424-1BC45

Typebeskrivelse

4162316

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

47 A

Nominell driftsspenning Ue:

400...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

-99999 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

22 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

45 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 500 V, 40 DEG., STANDARD: 47A, 30KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 81A, 45KW, 400-600 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS