Utgått

Siemens - 3RW44 mykstarter 500V, 970A, 710kW - 3RW4458-6BC45

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3RW44 mykstarter 500V, 970A, 710kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 970 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 400...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - -99999 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 560 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209674097

Elnummer

4162334

Leverandørens varenummer

3RW4458-6BC45

Typebeskrivelse

4162334

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

970 A

Nominell driftsspenning Ue:

400...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

-99999 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

560 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

1000 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 500V, 40DEGREES, STANDARD: 970A, 710KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1680A, 1200KW, AC 400-600V, AC 230V, SCREW TERMINALS