Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - 3TF2001-0AL2 KONTAKTOR 9A/AC3 HJ 1Ø - 3TF2001-0AL2

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3TF2001-0AL2 KONTAKTOR 9A/AC3 HJ 1Ø

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209035690

Elnummer

4160666

Leverandørens varenummer

3TF2001-0AL2

Typebeskrivelse

4160666

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

16 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

2,6 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

1,15 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE AC-3,4KW/400V,SCREW TERMINALS AUXILIARY CONTACT 01E (1NC) AC OPERATION AC 230V 50/60HZ
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien