Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - 3TX4412-1A KONTAKTBLOKK 1S+2Ø - 3TX4412-1A

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3TX4412-1A KONTAKTBLOKK 1S+2Ø

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5,6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209054219

Elnummer

4160688

Leverandørens varenummer

3TX4412-1A

Typebeskrivelse

4160688

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

5,6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUXILIARY CONTACT BLOCK W. SCREW TERMINAL F. MOTOR CONTACTORS ACC. TO DIN EN50012 IDENTIFICAT.NUMBER 22E, 1NO+2NC
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien