Utgått

Siemens - 3TY4803-0BM4 SPOLE 220V- - 3TY4803-0BM4

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3TY4803-0BM4 SPOLE 220V-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209091153

Elnummer

4163028

Leverandørens varenummer

3TY4803-0BM4

Typebeskrivelse

4163028

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

DC

COIL FOR CONTACTORS 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-43, 3TH8 DC 220V