Siemens - 3TY6483-0AB0 SPOLE 24V 50HZ - 3TY6483-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209144316
Elnummer
4163200
Leverandørens varenummer
3TY6483-0AB0
Typebeskrivelse
4163200
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


