Siemens - 3TY6483-0AF0 SPOLE 110V 50HZ - 3TY6483-0AF0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209058460
Elnummer
4163203
Leverandørens varenummer
3TY6483-0AF0
Typebeskrivelse
4163203
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
COIL FOR CONTACTORS 3TC48 AC 50HZ 110V/AC 60HZ 132V


