Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - 3TY6561-1A HJ.KONTAKTBLOKK VENSTRE - 3TY6561-1A

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3TY6561-1A HJ.KONTAKTBLOKK VENSTRE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5,6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209059313

Elnummer

4163129

Leverandørens varenummer

3TY6561-1A

Typebeskrivelse

4163129

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

5,6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUXILIARY CONTACT BLOCK F.3TB52 TO 3TB56,3TC52, 3TC56 LEFT