Siemens - 3TY7561-1AA00 HJ.KONTAKTBLOKK VENSTRE - 3TY7561-1AA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5,6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209363724
Elnummer
4163518
Leverandørens varenummer
3TY7561-1AA00
Typebeskrivelse
4163518
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5,6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
AUXILIARY CONTACT BLOCK FOR SIZE 2 TO 14


