Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - 3TY7563-0AF0 SPOLE 110V 50HZ - 3TY7563-0AF0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3TY7563-0AF0 SPOLE 110V 50HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209061477

Elnummer

4163625

Leverandørens varenummer

3TY7563-0AF0

Typebeskrivelse

4163625

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

COIL FOR CONTACTORS 3TF56 AND 3TK56 AC 110V 50HZ/AC 132V 60HZ