Siemens - 3TY7563-0AN2 SPOLE 220V 60HZ - 3TY7563-0AN2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...220 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209141834
Elnummer
4163627
Leverandørens varenummer
3TY7563-0AN2
Typebeskrivelse
4163627
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...220 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
COIL FOR CONTACTORS 3TF56 AND 3TK56 AC 220V 50/60HZ


