Siemens - 3UF7101-1AA00-0 STRØMTRAFO HULL 2,4-25A - 3UF7101-1AA00-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...690 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - -99999...-99999 V
Strømindikeringsmodul - Ja
Nominell driftsstrøm - -99999...-99999 A
Spenningsindikeringsmodul - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209607934
Elnummer
4163975
Leverandørens varenummer
3UF7101-1AA00-0
Typebeskrivelse
4163975
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
110...690 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
-99999...-99999 V
Strømindikeringsmodul:
Ja
Nominell driftsstrøm:
-99999...-99999 A
Spenningsindikeringsmodul:
nei
Type tilkoblingssystem:
Gjennomgangsteknisk
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Forsyningsspenning ved DC:
-99999...-99999 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
110...690 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall utganger, med kontakt:
0
Antall elektroniske utganger:
-99999
Antall digitale innganger:
-99999
Inngang for termistortilkobling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


