Siemens - 3UF7113-1AA00-0 SPENN/STRØM HULL 20-200A 690V - 3UF7113-1AA00-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...690 V
Strømindikeringsmodul - Ja
Spenningsindikeringsmodul - Ja
Type tilkoblingssystem - Gjennomgangsteknisk
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209624610
Elnummer
4164888
Leverandørens varenummer
3UF7113-1AA00-0
Typebeskrivelse
4164888
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
110...690 V
Strømindikeringsmodul:
Ja
Spenningsindikeringsmodul:
Ja
Type tilkoblingssystem:
Gjennomgangsteknisk
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...690 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
110...690 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall utganger, med kontakt:
0
Inngang for termistortilkobling:
nei
Inngang for jordfeilregistrering:
nei
Inngang for analog temperaturføler:
nei
Brytefunksjon:
Monostabil
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


