Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - 3VL4740-2EE46-0AA0 EFFEKTBR. 4P 400A VL400 - 3VL4740-2EE46-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3VL4740-2EE46-0AA0 EFFEKTBR. 4P 400A VL400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 4

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 4000...4000 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209486478

Elnummer

4304518

Leverandørens varenummer

3VL4740-2EE46-0AA0

Typebeskrivelse

4304518

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

70 kA

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

4

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

4000...4000 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL 400H høy bryter kapasitet ICU=70KA / 415 V AC 4-pol, NON-AUTOMATIC vern MAGNETIC IN=400A, II=4000A,