Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - 3VL8716-1DE30-0AA0 EFFEKTBR. 1600A VL1600 - 3VL8716-1DE30-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3VL8716-1DE30-0AA0 EFFEKTBR. 1600A VL1600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1600 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Andre

  • Antall poler - 3

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 14400...14400 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209490369

Elnummer

4304329

Leverandørens varenummer

3VL8716-1DE30-0AA0

Typebeskrivelse

4304329

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1600 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

55 kA

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Antall poler:

3

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

14400...14400 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effektbryter VL 1600N standard bryter kapasitet ICU=55KA / 415 V AC 3-pol, kun kortslutningsutløser IN=1600A, II=14400A,