Siemens - 4 fas samlesk, L1-L2-L3-N+10 JFA 1 modulbredde, 14mw, OV, lastbr. eller OSV monteres på skinne - 5ST3783-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 251 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869598956
Elnummer
1613051
Leverandørens varenummer
5ST3783-4
Typebeskrivelse
5ST3783-4
Antall faser:
4
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
251 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
10
Kan kuttes i størrelse:
Ja
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
440 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


