Siemens - 4 fas samleskinne for 12stk 5SV1/6/9, 1 modulbredde, 12mw - 5ST3673-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 217,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869566580
Elnummer
1613036
Leverandørens varenummer
5ST3673-0
Typebeskrivelse
1613036
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
217,8 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
12
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
230 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


