Siemens - 4 fas samleskinne for 6stk 5SV1/9+afd, 1 modulbredde, 12mw - 5ST3675-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Profil
Lengde - 217,8 mm
Bredde - 42,4 mm
Høyde - 13,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869566641
Elnummer
1613040
Leverandørens varenummer
5ST3675-0
Typebeskrivelse
1613040
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Profil
Lengde:
217,8 mm
Bredde:
42,4 mm
Høyde:
13,7 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
5ST3 kompakt er samleskinner for 1+N jordfeilautomater som har total modulbredde er 18mm


