Utgått

Siemens - 4AV4101-2EB00-0A STRØMFORS. 24V/1,5A/36W - 4AV4101-2EB00-0A

Siemens
KopierKopier
Siemens - 4AV4101-2EB00-0A STRØMFORS. 24V/1,5A/36W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,5 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Utgangseffekt - 36 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4001869931388

Elnummer

4162800

Leverandørens varenummer

4AV4101-2EB00-0A

Typebeskrivelse

4162800

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Utgangseffekt:

36 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

nei

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Stabilisert:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingsbredde:

78 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

78 mm

Høyde:

123 mm

Dybde:

73 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

POWER SUPPLY; PHASES:1; PN(KW):0,036; UPRI(V):400-230+/-15; USEC(V DC):24; ISEC(A DC):1,5; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; PROTECTION CL.:I; TA/ISOKL:40 /B; W(%):5; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558, EN61131-2 >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER