Siemens - 4AV5125-2EB00-0A STRØMFORS.24V/25A - 4AV5125-2EB00-0A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 25 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Utgangseffekt - 600 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869931500
Elnummer
4162798
Leverandørens varenummer
4AV5125-2EB00-0A
Typebeskrivelse
4162798
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
25 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Utgangseffekt:
600 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
216000 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
216000 mm
Høyde:
240000 mm
Dybde:
132000 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00


