Siemens - 5SM3445-6 Jordfeilbryter 4/125A IFN=0,1A - 5SM3445-6

Siemens
KopierKopier
Siemens - 5SM3445-6 Jordfeilbryter 4/125A IFN=0,1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

125 A
Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter100 A

Nominell feilstrøm:

100 A
Se tilgjengelige varianter0,002 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter1000 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter3,5
Se tilgjengelige varianter5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm - 100 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4001869199511

Elnummer

1660337

Leverandørens varenummer

5SM3445-6

Typebeskrivelse

1660337

Antall poler:

4

Merkestrøm:

125 A

Nominell feilstrøm:

100 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

-99999 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

1 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...45 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...50 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Jorfeilbryter TYPE A PSE/SSF 125A 3+N-POL IFN 100MA 400V 4 modulbredder