Siemens - 5ST1141 PROFILSK.FOR AUT.SIKR. - 5ST1141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spesialprofiler
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sentron
EAN/GTIN
4013339024445
Elnummer
1642940
Leverandørens varenummer
5ST1141
Typebeskrivelse
1642940
Modell / utførelse:
Spesialprofiler
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
7,5 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Profilskinne for N-komponenter, 35X27X7.3X1MM, 2000MM lang
ProduktbladPDF


