Siemens - 5SW3300 HJELPEKONT. F/JFB 1NO+1NC - 5SW3300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Funksjon - Hjelpebryter/feilsignalbryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869186412
Elnummer
1660148
Leverandørens varenummer
5SW3300
Typebeskrivelse
1660148
Apparatmontering:
Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter/feilsignalbryter
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
-99999
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
-99999 A


